ツインバードの「24V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。
地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。
操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。
約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
セット内容mini B-CASカード( 赤 )、電源ボックス、チューナーボックス、防水リモコン、単 4 電池( リモコン用 )、リモコンホルダー、両面テープ( リモコンホルダー用 )、信号接続ケーブル 5.0 m、コントロール接続ケーブル 5.0m、アース線 1.0m、据付板、モニター固定ストッパー、アンテナ分波器、据付板取付けネジ、取扱説明書( 保証書付 )、工事説明書質量(g)モニター:約 6.0 kg( 据付板含まず )、電源ボックス:約 700、チューナーボックス:約1,500、リモコン:約 85( 電池含まず )使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)27 ( 待機時 2.4 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約 580 × 27 × 395 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス:約 70 × 220 × 74 ( 突起部含まず )、チューナーボックス:約 190 × 285 × 74 ( コネクター等突起含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )入力HDMI端子コネクタ ( Aタイプ ) ×2、アンテナ:地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5 W+2.5 W ( 1kHz,4~8Ω ) ※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。光源使用:LED視野角実測:左右 約85°、上下 約 80°保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ24V型画素数W 1920 × H 1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当受信方式可能放送:地上デジタル ( ISDB-T, 90~770MHz )、CATV パススルー対応 ( VHF 1~12 / UHF 13~62 / CATV C13~C63ch )、BS/110度CS デジタル( ISDB-S / 1032~2071MHz )無線準拠規格:IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g IEE802.11b IEEE802.11a、使用周波数範囲:2.412GHz~2.472Ghz/1~13ch 5.180GHz~5.240GHz/36,38,40,42,44,46,48ch、伝送方式:DSSS,OFDM年間消費電力量(kWh/年)65使用湿度(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+ 40 / 90を最大とする )音声出力実用:1.0 W + 1.0 W保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40/90を最大とする )内容量1個