八ツ矢工業
組立式傘立て
組み立て式の傘立てです。
材質
傘枠/ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
収納本数(本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
差込口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813199
40031
3000
9-15用
27×30×50
9
¥
25,850
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
62813208
40033
4000
15-24用
48.5×30×50
15
¥
31,050
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
62813217
40035
5000
30-45用
92×30×50
30
¥
41,250
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください