八ツ矢工業
ニュー朝顔バケツ 8L
計量メモリ付です。
材質
つる/鉄
材質(本体)
PP
質量(g)
275
容量(L)
8
直径×高さ(cm)
30×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812885
34019
¥790
¥
699
¥769
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください