八ツ矢工業
シダタフデッキ
頭の取付部分が頑丈なので毛がすりへるまで使えます。
幅(cm)
18
材質(毛)
シダ
全長(cm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
材質(柄部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813330
42040
550
パイプ柄
スチールパイプ
¥1,340
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
62813339
42042
500
木柄
塗り木
¥1,340
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください