ズームデッキ

ズームデッキ - 八ツ矢工業ズームデッキ - 八ツ矢工業ズームデッキ - 八ツ矢工業ズームデッキ - 八ツ矢工業

広角にブラシを植えてあるので壁際もきれいにブラッシングできます。伸縮式の柄なのでコンパクトに収納できます。

幅(cm)16材質(台)PP材質(毛)ポリエステル全長(cm)75~120(伸縮)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
材質(柄部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6281350642570420スチールパイプ柄スチールパイプ
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
6281351542571350アルミパイプ柄アルミパイプ
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする