INAX(LIXIL)
LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ
日々の使い勝手を考えた機能で快適、しかもエコ。スタンダードな洗面化粧台です。
内容量
1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
間口(mm)
適合地域
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813908
D7H6-755SY-W/HV2W
ライトベージュ
片引出
750
一般地
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62813917
D7H6-755SY-W/LM2W
クリエモカ
片引出
750
一般地
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62813926
D7H6-755SY-W/LP2W
クリエペール
片引出
750
一般地
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62813935
D7H6-755SY-W/VP1W
ホワイト
片引出
750
一般地
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62813951
D7H6-755SYN-W/HV2W
ライトベージュ
片引出
750
寒冷地
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62813960
D7H6-755SYN-W/LM2W
クリエモカ
片引出
750
寒冷地
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62813969
D7H6-755SYN-W/LP2W
クリエペール
片引出
750
寒冷地
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62813978
D7H6-755SYN-W/VP1W
ホワイト
片引出
750
寒冷地
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62813987
D7N6-504Y/VP1W
ホワイト
開き
500
一般地
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62813996
D7N6-504YN/VP1W
ホワイト
開き
500
寒冷地
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814005
D7N6-604Y/VP1W
ホワイト
開き
600
一般地
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814021
D7N6-604YN/VP1W
ホワイト
開き
600
寒冷地
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814030
D7N6-754Y/VP1W
ホワイト
開き
750
一般地
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814039
D7N6-754YN/VP1W
ホワイト
開き
750
寒冷地
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814048
D7N6-605SY-W/HV2W
ライトベージュ
開き
600
一般地
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814057
D7N6-605SY-W/LM2W
クリエモカ
開き
600
一般地
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814066
D7N6-605SY-W/LP2W
クリエペール
開き
600
一般地
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814075
D7N6-605SY-W/VP1W
ホワイト
開き
600
一般地
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814091
D7N6-605SYN-W/HV2W
ライトベージュ
開き
600
寒冷地
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814100
D7N6-605SYN-W/LM2W
クリエモカ
開き
600
寒冷地
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814109
D7N6-605SYN-W/LP2W
クリエペール
開き
600
寒冷地
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814118
D7N6-605SYN-W/VP1W
ホワイト
開き
600
寒冷地
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814127
D7N6-755SY-W/HV2W
ライトベージュ
開き
750
一般地
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814136
D7N6-755SY-W/LM2W
クリエモカ
開き
750
一般地
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814145
D7N6-755SY-W/LP2W
クリエペール
開き
750
一般地
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814161
D7N6-755SY-W/VP1W
ホワイト
開き
750
一般地
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814170
D7N6-755SYN-W/HV2W
ライトベージュ
開き
750
寒冷地
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814179
D7N6-755SYN-W/LM2W
クリエモカ
開き
750
寒冷地
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814188
D7N6-755SYN-W/LP2W
クリエペール
開き
750
寒冷地
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814197
D7N6-755SYN-W/VP1W
ホワイト
開き
750
寒冷地
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。