AQUOS 4K液晶テレビ DJ1ライン 42V型
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
消費電力(W)約165
構造転倒防止構造あり
本体質量(kg)(1)約9.9 (2)約9.8
機能2画面機能:―、インターネット対応:●、ハンズフリー音声対応:―、AQUOS ファミリンク対応:●、ホームネットワーク機能:●(プレーヤー)、無線LAN対応:● (Wi-Fi5対応 / 本体内蔵)、ハイブリッドキャスト:●、Bluetooth:●(音声は出力のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包時:106.4×17.4×64.9
接続端子【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※8、ARC対応)、【D端子】―、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【PC入力(ミニD-Sub15ピン)】―、【(USB端子)2】USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1
画面サイズ42V型 横×縦/対角(cm):92.4×50.7/105.4
画素数水平×垂直:3,840×2,160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1)95.6×24.7×60.7 (2)95.6×10.3×55.3
省エネ機能明るさセンサー:●、おはよう・おやすみタイマー:●、セーブモード:●(省エネモード)
年間消費電力量(kWh/年)142
音声アンプ:デジタルアンプ、音声実用最大出力(JEITA):20W(10W+10W)、スピーカー:フルレンジ×2個
待機時消費電力(W)1
TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3
録画方式USB外付けハードディスク(別売)対応:●(2番組同時録画対応)
映像・音声動画機能:120スピード、HDR対応:●(HDR10 / HLG / Dolby Vision)
内容量1台
注意
※掲載の商品は車載には対応していません。※本体とスタンドの組み立てには、市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。
※年間消費電力量は、目標年度2026年度基準に基づいた数値です。省エネ法の改正に伴い、年間消費電力量の記載を、2012年度基準から2026年度基準に改めています。(2022年5月13日)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。