AQUOS 液晶テレビ GL1ライン 43V型

AQUOS 液晶テレビ GL1ライン 43V型 - シャープAQUOS 液晶テレビ GL1ライン 43V型 - シャープAQUOS 液晶テレビ GL1ライン 43V型 - シャープ

映像への映り込みを抑え、ネット動画も美しく、臨場感豊かに楽しめる。

付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド部】約9.6、【ディスプレイ部】約9.3機能2画面機能:-、インターネット対応:●、ハンズフリー音声操作:-、AQUOS ファミリンク対応:-、ホームネットワーク機能:-、無線LAN対応:●(Wi-Fi5対応/本体内蔵)、Bluetooth:●(音声は出力のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包時:106.4×15.2×67.0接続端子【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※8、ARC対応※9)ALLM対応、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1画面サイズ横×縦/対角(cm):94.1×52.9/108.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】97.1×24.5×63.2 / スタンド幅:71.4、【ディスプレイ部】97.1×9.0×57.1省エネ機能明るさセンサー:-、おはよう・おやすみタイマー:●(タイマー)、省エネ設定:●(画質モード「節電」)音声【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】20W(10W+10W)、【スピーカー】フルレンジ×2個(バスレフ型)TVチューナーBS8K:-、BS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2録画方式USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)映像・音声【HDR対応】●(HDR10 / Dolby Vision / HLG)、【画素数(水平×垂直 画素)】3,840×2,160内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628156584T-C43GL1
オープン
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする