耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付

耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 - 倉茂電工

柔軟・耐油性
アース線入り(絶縁体色:緑/黄)

使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格<PS>E定格電圧(V)300色(絶縁体)赤(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-導体構成(本/mm)30/0.18(アース線:37/0.26)導体外径(Φmm)1.1(アース線:1.8)導体公称断面積(mm2)0.75(アース線:2)試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF絶縁体外径(Φmm)2.3(アース線:3.0)
注意
※2mm2(37/0.26)緑/黄のアース線1心を含んだ線心数です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全50種類を絞り込む
心数(C)
内容量
50種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
許容電流(A)
心数(C)
概算質量(kg/km)
シース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62817015VCTF36R(A)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(10m)10511(アース線1心含む)19511.5
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817031VCTF36R(A)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(20m)20511(アース線1心含む)19511.5
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817040VCTF36R(A)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(30m)30511(アース線1心含む)19511.5
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817049VCTF36R(A)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(40m)40511(アース線1心含む)19511.5
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817058VCTF36R(A)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(50m)50511(アース線1心含む)19511.5
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817067VCTF36R(A)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(60m)60511(アース線1心含む)19511.5
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817076VCTF36R(A)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(70m)70511(アース線1心含む)19511.5
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817085VCTF36R(A)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(80m)80511(アース線1心含む)19511.5
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817101VCTF36R(A)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(90m)90511(アース線1心含む)19511.5
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817110VCTF36R(A)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(100m)100511(アース線1心含む)19511.5
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817119VCTF36R(A)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(10m)10413(アース線1心含む)22512.5
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817128VCTF36R(A)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(20m)20413(アース線1心含む)22512.5
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817137VCTF36R(A)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(30m)30413(アース線1心含む)22512.5
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817146VCTF36R(A)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(40m)40413(アース線1心含む)22512.5
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817155VCTF36R(A)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(50m)50413(アース線1心含む)22512.5
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817171VCTF36R(A)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(60m)60413(アース線1心含む)22512.5
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817180VCTF36R(A)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(70m)70413(アース線1心含む)22512.5
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817189VCTF36R(A)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(80m)80413(アース線1心含む)22512.5
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817198VCTF36R(A)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(90m)90413(アース線1心含む)22512.5
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817207VCTF36R(A)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(100m)100413(アース線1心含む)22512.5
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817216VCTF36R(A)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(10m)10421(アース線1心含む)34515.5
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817225VCTF36R(A)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(20m)20421(アース線1心含む)34515.5
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817241VCTF36R(A)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(30m)30421(アース線1心含む)34515.5
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817250VCTF36R(A)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(40m)40421(アース線1心含む)34515.5
オープン
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817259VCTF36R(A)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(50m)50421(アース線1心含む)34515.5
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817268VCTF36R(A)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(60m)60421(アース線1心含む)34515.5
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817277VCTF36R(A)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(70m)70421(アース線1心含む)34515.5
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817286VCTF36R(A)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(80m)80421(アース線1心含む)34515.5
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817295VCTF36R(A)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(90m)90421(アース線1心含む)34515.5
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817311VCTF36R(A)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(100m)100421(アース線1心含む)34515.5
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817320VCTF36R(A)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(10m)10331(アース線1心含む)47517.5
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817329VCTF36R(A)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(20m)20331(アース線1心含む)47517.5
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817338VCTF36R(A)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(30m)30331(アース線1心含む)47517.5
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817347VCTF36R(A)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(40m)40331(アース線1心含む)47517.5
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817356VCTF36R(A)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(50m)50331(アース線1心含む)47517.5
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817365VCTF36R(A)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(60m)60331(アース線1心含む)47517.5
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817381VCTF36R(A)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(70m)70331(アース線1心含む)47517.5
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817390VCTF36R(A)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(80m)80331(アース線1心含む)47517.5
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817399VCTF36R(A)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(90m)90331(アース線1心含む)47517.5
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817408VCTF36R(A)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(100m)100331(アース線1心含む)47517.5
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817417VCTF36R(A)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(10m)10341(アース線1心含む)61520.5
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817426VCTF36R(A)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(20m)20341(アース線1心含む)61520.5
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817435VCTF36R(A)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(30m)30341(アース線1心含む)61520.5
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817451VCTF36R(A)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(40m)40341(アース線1心含む)61520.5
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817460VCTF36R(A)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(50m)50341(アース線1心含む)61520.5
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817469VCTF36R(A)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(60m)60341(アース線1心含む)61520.5
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817478VCTF36R(A)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(70m)70341(アース線1心含む)61520.5
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817487VCTF36R(A)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(80m)80341(アース線1心含む)61520.5
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817496VCTF36R(A)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(90m)90341(アース線1心含む)61520.5
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62817505VCTF36R(A)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(100m)100341(アース線1心含む)61520.5
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする