曜日別特売

耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付

耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 - 倉茂電工

柔軟・耐油性
アース線入り(絶縁体色:緑/黄)

使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格<PS>E定格電圧(V)300色(絶縁体)青(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF
注意
※2mm2(37/0.26)緑/黄のアース線1心を含んだ線心数です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
許容電流(A)
心数(C)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815920VCTF36BE(D)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(10m)10511(アース線1心含む)19530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62815929VCTF36BE(D)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(20m)20511(アース線1心含む)19530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62815938VCTF36BE(D)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(30m)30511(アース線1心含む)19530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62815947VCTF36BE(D)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(40m)40511(アース線1心含む)19530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62815956VCTF36BE(D)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(50m)50511(アース線1心含む)19530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62815965VCTF36BE(D)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(60m)60511(アース線1心含む)19530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62815981VCTF36BE(D)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(70m)70511(アース線1心含む)19530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62815990VCTF36BE(D)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(80m)80511(アース線1心含む)19530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62815999VCTF36BE(D)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(90m)90511(アース線1心含む)19530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816008VCTF36BE(D)GY 10CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(100m)100511(アース線1心含む)19530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816017VCTF36BE(D)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(10m)10413(アース線1心含む)22530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816026VCTF36BE(D)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(20m)20413(アース線1心含む)22530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816035VCTF36BE(D)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(30m)30413(アース線1心含む)22530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816051VCTF36BE(D)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(40m)40413(アース線1心含む)22530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816060VCTF36BE(D)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(50m)50413(アース線1心含む)22530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816069VCTF36BE(D)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(60m)60413(アース線1心含む)22530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816078VCTF36BE(D)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(70m)70413(アース線1心含む)22530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816087VCTF36BE(D)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(80m)80413(アース線1心含む)22530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816096VCTF36BE(D)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(90m)90413(アース線1心含む)22530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816105VCTF36BE(D)GY 12CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(100m)100413(アース線1心含む)22530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816121VCTF36BE(D)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(10m)10421(アース線1心含む)34530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816130VCTF36BE(D)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(20m)20421(アース線1心含む)34530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816139VCTF36BE(D)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(30m)30421(アース線1心含む)34530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816148VCTF36BE(D)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(40m)40421(アース線1心含む)34530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816157VCTF36BE(D)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(50m)50421(アース線1心含む)34530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816166VCTF36BE(D)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(60m)60421(アース線1心含む)34530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816175VCTF36BE(D)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(70m)70421(アース線1心含む)34530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816191VCTF36BE(D)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(80m)80421(アース線1心含む)34530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816200VCTF36BE(D)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(90m)90421(アース線1心含む)34530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816209VCTF36BE(D)GY 20CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(100m)100421(アース線1心含む)34530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816218VCTF36BE(D)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(10m)10331(アース線1心含む)47530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816227VCTF36BE(D)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(20m)20331(アース線1心含む)47530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816236VCTF36BE(D)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(30m)30331(アース線1心含む)47530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816245VCTF36BE(D)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(40m)40331(アース線1心含む)47530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816261VCTF36BE(D)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(50m)50331(アース線1心含む)47530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816270VCTF36BE(D)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(60m)60331(アース線1心含む)47530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816279VCTF36BE(D)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(70m)70331(アース線1心含む)47530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816288VCTF36BE(D)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(80m)80331(アース線1心含む)47530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816297VCTF36BE(D)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(90m)90331(アース線1心含む)47530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816306VCTF36BE(D)GY 30CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(100m)100331(アース線1心含む)47530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816315VCTF36BE(D)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(10m)10341(アース線1心含む)61530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816331VCTF36BE(D)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(20m)20341(アース線1心含む)61530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816340VCTF36BE(D)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(30m)30341(アース線1心含む)61530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816349VCTF36BE(D)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(40m)40341(アース線1心含む)61530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816358VCTF36BE(D)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(50m)50341(アース線1心含む)61530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816367VCTF36BE(D)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(60m)60341(アース線1心含む)61530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816376VCTF36BE(D)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(70m)70341(アース線1心含む)61530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816385VCTF36BE(D)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(80m)80341(アース線1心含む)61530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816401VCTF36BE(D)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(90m)90341(アース線1心含む)61530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62816410VCTF36BE(D)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ1巻(100m)100341(アース線1心含む)61530/0.18(アース線:37/0.26)
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする