YCCクーラントコレット・サイドスルー

YCCクーラントコレット・サイドスルー - ユキワ精工YCCクーラントコレット・サイドスルー - ユキワ精工

高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)

用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC7質量(g)15寸法L(mm)20ΦD13内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62822701ST-YCC7-3316.1
5,540
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822710ST-YCC7-4420
5,540
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822719ST-YCC7-6620
5,540
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822728ST-YCC7-3.1753.17516.2
6,150
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822737ST-YCC7-5520
6,150
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822746ST-YCC7-5.55.520
6,150
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822755ST-YCC7-6.26.220
6,150
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822771ST-YCC7-7720
6,150
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする