ユキワ精工
YCCクーラントコレット・サイドスルー
高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC10
寸法L(mm)
28
ΦD
18
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62822028
ST-YCC10-6
35
6
28
¥6,000
¥
5,298
¥5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822037
ST-YCC10-7
30
7
28
¥6,000
¥
5,298
¥5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822046
ST-YCC10-10
25
10
28
¥6,000
¥
5,298
¥5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822055
ST-YCC10-3
35
3
21
¥6,610
¥
5,898
¥6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822071
ST-YCC10-3.175
35
3.175
21
¥6,610
¥
5,898
¥6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822080
ST-YCC10-4
35
4
21.2
¥6,610
¥
5,898
¥6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822089
ST-YCC10-5
35
5
28
¥6,610
¥
5,898
¥6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822098
ST-YCC10-5.5
35
5.5
28
¥6,610
¥
5,898
¥6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822107
ST-YCC10-6.2
35
6.2
28
¥6,610
¥
5,898
¥6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822116
ST-YCC10-8
30
8
28
¥6,610
¥
5,898
¥6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822125
ST-YCC10-8.5
30
8.5
28
¥6,610
¥
5,898
¥6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822141
ST-YCC10-9
25
9
28
¥6,610
¥
5,898
¥6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません