曜日別特売

YCCクーラントコレット・サイドスルー

YCCクーラントコレット・サイドスルー - ユキワ精工YCCクーラントコレット・サイドスルー - ユキワ精工

高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)

用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC13寸法L(mm)32ΦD22内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62822150ST-YCC13-360322.4
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822159ST-YCC13-3.175603.17522.4
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822168ST-YCC13-460422.9
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822177ST-YCC13-560526.2
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822186ST-YCC13-5.5605.526.3
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822195ST-YCC13-6.2556.226.5
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822211ST-YCC13-755726.8
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822220ST-YCC13-8.5508.527.2
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822229ST-YCC13-950927.4
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822238ST-YCC13-10.54510.532
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822247ST-YCC13-11451132
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822256ST-YCC13-12.53512.532
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822265ST-YCC13-13351332
7,080
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822281ST-YCC13-655626.5
6,460
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822290ST-YCC13-850827.1
6,460
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822299ST-YCC13-10451027.6
6,460
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822308ST-YCC13-12401232
6,460
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする