iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy

iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy - エレコムiPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy - エレコムiPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy - エレコムiPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy - エレコムiPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy - エレコムiPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy - エレコムiPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy - エレコム

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのリング付きハイブリッドケース、フレームカラータイプです。

用途
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのリング付きハイブリッドケースです。アクセントとして楽しめる、フレームカラータイプです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
ケース背面に、持ちやすく、端末の落下を防止するリングが付いています。
リングを指に通すことで、片手でも端末を安定して握れます。
リングは360度回転するので手の大きさに合わせて快適に保持できます。
リングを立てて置くことでスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、リング:亜鉛合金対応機種iPhone 17 Pro内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62827086PM-A25CGRPFRBKブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
62827095PM-A25CGRPFRNVネイビー
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする