エレコム
iPhone17 Pro ケース ソフトレザー カードケース機能付
持ち運びに便利なカードポケットが付いたマルチに活躍するオープン型ケースです。
用途
持ち運びに便利なカードポケットが付いたマルチに活躍するオープン型ソフトレザーケースです。
軽くて丈夫なポリカーボネートを、手触りがよく耐久性に優れた素材で包み込んでいます。
背面にはカードポケットが2つ付いており、カードや名刺、メモなどの収納にぴったりです。
背面フラップはマグネットでしっかりと固定できるため、カードの落下を防ぎます。
ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容
ケース本体×1
材質
合成皮革、ポリカーボネート、磁石
色
ブラック
対応機種
iPhone 17 Pro
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62826140
PM-A25CPLORFBK
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください