エレコム
iPhone17 Pro ケース ソフトレザー 超軽量 薄型
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なオープン型ケースです。
用途
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なオープン型ソフトレザーケースです。
軽くて丈夫なポリカーボネートを、手触りがよく耐久性に優れた素材で包み込んでいます。
内側の起毛素材が機器本体をやさしく包み込みます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容
ケース本体×1
材質
合成皮革、ポリカーボネート
対応機種
iPhone 17 Pro
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62826115
PM-A25CPLOBK
ブラック
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
62826131
PM-A25CPLONV
ネイビー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください