iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護

iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 - エレコムiPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 - エレコムiPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 - エレコムiPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 - エレコムiPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 - エレコム

極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!高硬度5Hの特殊素材と、弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまで覆う極み設計を施したTOUGH SLIM LITEケースです。

用途
極みシリーズの最高峰。スピーカーとカメラ周りを極限までカバーする、超精密設計のTOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルステッカー×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、メタルステッカー:鉄ネイビー対応機種iPhone 17 Pro内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62827050PM-A25CTSLFCKNV
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする