iPhone17 Pro ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 高透明

iPhone17 Pro ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 高透明 - エレコムiPhone17 Pro ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 高透明 - エレコムiPhone17 Pro ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 高透明 - エレコムiPhone17 Pro ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 高透明 - エレコムiPhone17 Pro ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 高透明 - エレコムiPhone17 Pro ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 高透明 - エレコムiPhone17 Pro ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 高透明 - エレコム

端末のデザインが美しく際立つ、透明度の高い特殊なTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用したクリスタルクリアなソフトケースです。

用途
端末のデザインが美しく際立つ、透明度の高い特殊なTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用したクリスタルクリアなソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄クリア対応機種iPhone 17 Pro内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62826201PM-A25CUCT3CR
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする