曜日別特売

iPhone17 ケース ソフトレザー カードケース機能付

iPhone17 ケース ソフトレザー カードケース機能付 - エレコムiPhone17 ケース ソフトレザー カードケース機能付 - エレコムiPhone17 ケース ソフトレザー カードケース機能付 - エレコムiPhone17 ケース ソフトレザー カードケース機能付 - エレコムiPhone17 ケース ソフトレザー カードケース機能付 - エレコムiPhone17 ケース ソフトレザー カードケース機能付 - エレコムiPhone17 ケース ソフトレザー カードケース機能付 - エレコムiPhone17 ケース ソフトレザー カードケース機能付 - エレコム

持ち運びに便利なカードポケットが付いたマルチに活躍するオープン型ケースです。

用途
持ち運びに便利なカードポケットが付いたマルチに活躍するオープン型ソフトレザーケースです。
軽くて丈夫なポリカーボネートを、手触りがよく耐久性に優れた素材で包み込んでいます。
背面にはカードポケットが2つ付いており、カードや名刺、メモなどの収納にぴったりです。
背面フラップはマグネットでしっかりと固定できるため、カードの落下を防ぎます。
ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、ポリカーボネート、磁石対応機種iPhone 17内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62828888PM-A25APLORFBKブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
62828897PM-A25APLORFCAキャメル
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする