曜日別特売

iPhone17 ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 フィルム付 ZEROSHOCK

iPhone17 ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 フィルム付 ZEROSHOCK - エレコムiPhone17 ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 フィルム付 ZEROSHOCK - エレコムiPhone17 ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 フィルム付 ZEROSHOCK - エレコムiPhone17 ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 フィルム付 ZEROSHOCK - エレコムiPhone17 ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 フィルム付 ZEROSHOCK - エレコムiPhone17 ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 フィルム付 ZEROSHOCK - エレコムiPhone17 ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 フィルム付 ZEROSHOCK - エレコム

ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。

用途
ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
衝撃吸収に適したソフト素材と特殊素材D3O(R)の外側を、ハード素材で包み込むトリプルストラクチャー設計を採用しています。
端末背面、側面が接するケース内側に特殊素材のD3O(R)を装備し、更に衝撃吸収効率の高いトラス構造を採用しています。
凸型に設計されたベゼルガードが画面の傷やダメージを防ぎます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
衝撃を緩和し、画面を傷や汚れから守る衝撃吸収フィルムが付属しています。
フィルムは時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
※衝撃吸収フィルムは画面への衝撃を和らげるものであり、画面および端末が破損または故障しないことを保証するものではありません。
※衝撃吸収フィルムの特性上、画面に貼り付けた状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。
セット内容ケース本体×1、画面保護フィルム×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・D3O(R)衝撃保護素材、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)対応機種iPhone 17内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62828678PM-A25AZEROD3RDレッド
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62828669PM-A25AZEROD3BKブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする