曜日別特売

LAN用ケーブル

LAN用ケーブル - 伸興電線

TIA/EIA-568-B.2規格を参考にした100ΩUTPケーブルです(SLAは100ΩScTPケーブル)
10BASE-Tから1000BASE-T(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます
110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます
SKLAN-Cat.5e及び、EM-SKLAN-Cat.5eはレングスマーク入りですので、条長管理が容易です
SKLAN-OD5eはLAPシース(黒色PE)になりますので、耐候性・防水性に優れています
また、自己支持形(SSS、SSF)も製作できます

仕様耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブルその他JCS 5503規格ANSI/TIA/EIA-568-B.2(カテゴリ 5e)JIS規格JIS X 5150(クラスD)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62839711SKLAN-CAT5E 0.5MMX4P(アイボリー)-Sパック21巻(300m)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839720SKLAN-CAT5E 0.5MMX4P(アオ)-Sパック21巻(300m)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839729SKLAN-CAT5E 0.5MMX4P(アカ)-Sパック21巻(300m)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839738SKLAN-CAT5E 0.5MMX4P(ウスアオ)-Sパック21巻(300m)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839747SKLAN-CAT5E 0.5MMX4P(キ)-Sパック21巻(300m)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839756SKLAN-CAT5E 0.5MMX4P(クロ)-Sパック21巻(300m)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839765SKLAN-CAT5E 0.5MMX4P(シロ)-Sパック21巻(300m)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839781SKLAN-CAT5E 0.5MMX4P(ダイ)-Sパック21巻(300m)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839790SKLAN-CAT5E 0.5MMX4P(ハイ)-Sパック21巻(300m)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839799SKLAN-CAT5E 0.5MMX4P(ミドリ)-Sパック21巻(300m)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839808SKLAN-CAT5E 0.5MMX4P(ムラサキ)-Sパック21巻(300m)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839817SKLAN-CAT5E 0.5MMX4P(モモ)-Sパック21巻(300m)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839826SKLAN-CAT5E 0.5MMX4P(ワカクサ)-Sパック21巻(300m)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839835SKLAN-CAT5E-SLA 0.5MMX4P1巻(200m)
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839851SKLAN-OD5E 0.5MMX4P1巻(10m)
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする