通信用ケーブル

通信用ケーブル 伸興電線

配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています
静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます
耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています
アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています

仕様着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 規格JCS 5402
お気に入りに追加
49件中 1~49件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62841610 FCPEV 0.65MMX100P 1巻(10m)
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841619 FCPEV 0.65MMX15P 1巻(10m)
オープン
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841628 FCPEV 0.65MMX20P 1巻(10m)
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841637 FCPEV 0.65MMX30P 1巻(10m)
オープン
8,898
9,788 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841646 FCPEV 0.65MMX50P 1巻(10m)
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841655 FCPEV 0.9MMX100P 1巻(10m)
オープン
53,980
59,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841671 FCPEV 0.9MMX10P(100M) 1巻(100m)
オープン
54,980
60,478 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841680 FCPEV 0.9MMX2P(100M) 1巻(100m)
オープン
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841689 FCPEV 0.9MMX2P(200M) 1巻(200m)
オープン
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841698 FCPEV 0.9MMX30P 1巻(10m)
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841707 FCPEV 0.9MMX3P(100M) 1巻(100m)
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841716 FCPEV 0.9MMX3P(200M) 1巻(200m)
オープン
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841725 FCPEV 0.9MMX50P 1巻(10m)
オープン
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841741 FCPEV 0.9MMX5P(100M) 1巻(100m)
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841750 FCPEV 0.9MMX5P(200M) 1巻(200m)
オープン
58,980
64,878 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841759 FCPEV 1.2MMX15P 1巻(10m)
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841768 FCPEV 1.2MMX20P 1巻(10m)
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841777 FCPEV 1.2MMX30P 1巻(10m)
オープン
27,980
30,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841786 FCPEV 1.2MMX3P(100M) 1巻(100m)
オープン
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841795 FCPEV 1.2MMX50P 1巻(10m)
オープン
47,980
52,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841811 FCPEV 1.2MMX5P(100M) 1巻(100m)
オープン
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841820 FCPEV 1.2MMX7P 1巻(10m)
オープン
6,898
7,588 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841829 FCPEV-S(CU) 0.65MMX15P 1巻(10m)
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841838 FCPEV-S(CU) 0.65MMX20P 1巻(10m)
オープン
7,498
8,248 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841847 FCPEV-S(CU) 0.65MMX30P 1巻(10m)
オープン
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841856 FCPEV-S(CU) 0.65MMX50P 1巻(10m)
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841865 FCPEV-S(CU) 0.65MMX7P 1巻(10m)
オープン
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841881 FCPEV-S(CU) 0.9MMX15P 1巻(10m)
オープン
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841890 FCPEV-S(CU) 0.9MMX20P 1巻(10m)
オープン
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841899 FCPEV-S(CU) 0.9MMX30P 1巻(10m)
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841908 FCPEV-S(CU) 0.9MMX50P 1巻(10m)
オープン
32,980
36,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841917 FCPEV-S(CU) 0.9MMX7P 1巻(10m)
オープン
5,398
5,938 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841926 FCPEV-S(CU) 1.2MMX10P 1巻(10m)
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841935 FCPEV-S(CU) 1.2MMX15P 1巻(10m)
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841951 FCPEV-S(CU) 1.2MMX20P 1巻(10m)
オープン
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841960 FCPEV-S(CU) 1.2MMX30P 1巻(10m)
オープン
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841969 FCPEV-S(CU) 1.2MMX7P 1巻(10m)
オープン
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841978 FCPEV-SSD 0.65MMX5P(7/1.0) 1巻(10m)
オープン
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841987 FCPEV-SSD 0.9MMX10P(7/1.0) 1巻(10m)
オープン
7,798
8,578 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62841996 FCPEV-SSD 0.9MMX1P(7/1.0) 1巻(10m)
オープン
2,498
2,748 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62842005 FCPEV-SSD 0.9MMX2P(7/1.0) 1巻(10m)
オープン
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62842021 FCPEV-SSD 0.9MMX3P(7/1.0) 1巻(10m)
オープン
3,798
4,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62842030 FCPEV-SSD 0.9MMX5P(7/1.0) 1巻(10m)
オープン
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62842039 FCPEV-SSD 0.9MMX7P(7/1.0) 1巻(10m)
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62842048 FCPEV-SSD 1.2MMX10P(7/1.2) 1巻(10m)
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62842057 FCPEV-SSD 1.2MMX1P(7/1.0) 1巻(10m)
オープン
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62842066 FCPEV-SSD 1.2MMX2P(7/1.0) 1巻(10m)
オープン
4,198
4,618 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62842075 FCPEV-SSD 1.2MMX3P(7/1.0) 1巻(10m)
オープン
5,298
5,828 (税込)
翌々日出荷

返品不可
62842091 FCPEV-SSD 1.2MMX5P(7/1.0) 1巻(10m)
オープン
7,198
7,918 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする