電話用ケーブル

電話用ケーブル - 伸興電線

ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです
一般地域における引込線用(支持線 1.2mm)と落雪等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線 1.4mm)があります(4P・6Pは支持線 1.4mmが標準仕様です)
全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
また、4P・6Pにはシースに識別用の突起を施しておりますので、コアの識別が容易です
支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます
支持線の無いタイプもラインナップしております(オクソトセンコア(TOEV))
支持線は1.2mm及び1.4mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます

仕様屋外用通信電線規格JCS 9069内容量1巻(200m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62842696オクソトセン 0.65 MMX 3P
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
62842705オクソトセン 0.65 MMX 4P
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
62842721オクソトセン 0.65 MMX 6P
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
62842730オクソトセンS 0.65 MMX 2P
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
62842739オクソトセンコアー 1P
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
62842748オクソトセンコアー 2P
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする