曜日別特売

意匠性耐熱塗料 下塗り(艶消)

意匠性耐熱塗料 下塗り(艶消) - オキツモ

・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。
・200℃の耐熱性・
・常温で乾燥、150℃で硬化します。

用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※・常温(20℃)では、1時間で指触乾燥します。目安として150℃×20分加熱することで硬化します。
※・塗装完了後は、出来るだけ速やかに装置を稼働して下さい。 装置稼働による急激な温度上昇を避けて下さい。
※・本塗料は、ローラー塗装には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6284903910FU1缶(16kg)
オープン
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6284904810FUG1缶(16kg)グレー
オープン
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6284941610FU1缶(1kg)
オープン
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
6284942510FU1缶(4kg)
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
6284944110FUG1缶(1kg)グレー
オープン
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
6284945010FUG1缶(4kg)グレー
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする