光モール
チョコアングル 硬質PVC製
用途
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1820
色
チョコ
内容量
1セット(30本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62848558
NO.2377
1
10.5×10.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848567
NO.2378
1
15×15
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848576
NO.2379
1.5
20×20
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長