NO.2379 チョコアングル 硬質PVC製 光モール 62848576

NO.2379 チョコアングル 硬質PVC製 光モール 62848576
NO.2379 チョコアングル 硬質PVC製 光モール 62848576

チョコアングル 硬質PVC製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)20×20
内容量1セット(30本)注文コード62848576品番NO.2379
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)

用途
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
20×20
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1820
色
チョコ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする