曜日別特売

ガラス製スライド扉タイプ冷凍ショーケース

ガラス製スライド扉タイプ冷凍ショーケース - エクセレンスガラス製スライド扉タイプ冷凍ショーケース - エクセレンスガラス製スライド扉タイプ冷凍ショーケース - エクセレンス

中身が見えるガラス扉を採用した冷凍ショーケースです。ショーケース正面に通電ランプ・温度調整ダイヤルを搭載。急速冷凍機能付きです。

寸法(mm)幅544×奥行554×高さ810質量(kg)46ホワイトタイプ直冷式消費電力(W)125温度(℃)マイナス20保証期間一般・業務共に1年(コンプレッサー2年)年間消費電力量(kWh/年)341定格内容積(L)84内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62843421MS-084G
オープン
74,890
82,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする