かんたん置き配ボックス
不在時でも荷物が受け取れる簡易置き配ボックス
本体を設置し付属のワイヤーと南京錠を入れておけば、配達員の方が荷物を入れて鍵をかけてくれるので急な外出時でも安心!!
もう再配達に悩まない!
防水仕様で雨の日も安心
アルミ断熱材を中材に使用。クールの食べ物や飲み物を一時的に入れることも可能
防犯対策も万全!ワイヤーと南京錠付き
使わない時は折りたたみ可能
選べる3サイズ、大容量タイプ
対応荷物サイズ(内寸より小さいサイズが入ります)/48L:ペットボトル500ml(24本入)1箱・2L(9本入)1箱、61L:ペットボトル500ml(24本入)1箱・2L(6本入)2箱、87L:ペットボトル500ml(36本入)1箱・2L(6本入)3箱
一部組立式
セット内容本体、南京錠2個、鍵2個×2、ワイヤー1本、取扱説明書
材質PVC、ポリプロピレン、アルミニウムフィルム、ポリエチレンフォーム
色ブラック
内容量1個