ゼノア
GZ360EZ-16SP_H00
雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。
質量(kg)
本体乾燥:3.7
ピッチ
1/4"
長さ(cm)
バー:40
チェンタイプ
H00
全長(cm)
42
燃料タンク容量(L)
0.3
スパークプラグ
NGK CMR6H
全高(cm)
25.5
排気量
35.2 cm3
長さ(inch)
バー:16 in
全幅(cm)
23.5
オイルタンク容量(L)
0.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62850028
970738216
¥
60,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください