シムコー75

シムコー75 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)シムコー75 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)シムコー75 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)シムコー75 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)シムコー75 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)シムコー75 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)シムコー75 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)シムコー75 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)

【2ポジション選べるラインアイ】*Fポジション(前アイ):水平に近いスイム姿勢で泳ぎ、超ファーストリトリーブで使用可能。ジャーク&フォールでバーチカルでの使用では左右のダートアクションを発生させます。*Bポジション(後ろアイ):バイブレーションの最大化。立ち泳ぎに近い遊泳姿勢になる為、根掛かりづらくなり、ウィードの抜けなども良くなります。

用途【究極のシャッドイミテーション】水深1mにも満たないようなシャローウィードの中をブルブルと力強く泳ぎぬけて来たかと思えば、別の日には水深10mを超えるようなディープエリアでのジギングで力を発揮する。シムコー75&75HWは北米で最も重要なベイトフィッシュでもあるシャッドを模して開発されたリップレスクランクです。2種類のウェイト、そして2箇所選べるタイイングアイを駆使することによって、様々なシチュエーション、そして使用法を使うこと可能です。バスフィッシングで、トラウトフィッシングで、そしてソルトウォーターフィッシングで。ぜひ様々な対象魚にお試しください。仕様Sink Rate(m/秒):0.7付属品オリジナルスナップ#1+適合Hook:Ichikawa Kamakiri Treble#5寸法(mm)75質量(g)16.1内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62849696#01 ゴーストシャッド#01 ゴーストシャッド
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
62849705#02 BPBチャートリュースシャッド#02 BPBチャートリュースシャッド
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
62849721#03 パールフラッシュ#03 パールフラッシュ
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
62849730#04 コッパーシャッド#04 コッパーシャッド
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
62849739#05 マットオレンジタイガー#05 マットオレンジタイガー
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
62849748#06 マットホットタイガー#06 マットホットタイガー
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
62849757#07 ホログラムシャッド#07 ホログラムシャッド
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
62849766#08 ブラックバックゴールド#08 ブラックバックゴールド
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
62849775#09 ゴビー#09 ゴビー
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする