曜日別特売

温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付

温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付 - bitstrong温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付 - bitstrong温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付 - bitstrong

輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー
1 回使い捨てタイプで回収不要
軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能
付属のソフトウェア(Windowsのみ)により使用前にログ間隔、開始遅延などの設定変更が可能
-30~+60℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応
配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作
PDF・CSV自動生成機能
本体ディスプレイでログ状況を確認可能
RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。
防塵・防水保護等級IP67に準拠
NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属

用途輸送時の温度記録や管理仕様記録容量:32000付属品NISTトレーサブル対応較正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)95.5×49×7.8質量(g)25温度測定範囲(℃)-30~60精度(℃)±0.5(-20~40)、±1(その他)測定対象温度インターフェースUSB 2.0温度分解能(℃)0.1貯蔵期間2年(未使用)記録ファイル形式生成:PDF、CSV防水保護等級IP67記録間隔10秒~18時間記録開始ボタン、タイマーアラーム上限/下限、単回/積算を設定可能
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62856328BS-LOG-TempU081個
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
62856337BS-LOG-TempU08-20P1箱(20個)
84,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする