曜日別特売

パイプ柄プラスチックハンマー

パイプ柄プラスチックハンマー - DOGYUパイプ柄プラスチックハンマー - DOGYUパイプ柄プラスチックハンマー - DOGYUパイプ柄プラスチックハンマー - DOGYUパイプ柄プラスチックハンマー - DOGYUパイプ柄プラスチックハンマー - DOGYUパイプ柄プラスチックハンマー - DOGYUパイプ柄プラスチックハンマー - DOGYU

高耐久の交換式プラスチックヘッド。
柔らかいヘッドで傷をつけにくく、パイプ柄なので折れにくい。
ゴムグリップで滑りにくいので、力を伝えやすい。

用途
組立作業や調整作業に。
傷を付けたくない物の打撃に。
タイププラスチックハンマー仕様交換式・ゴムグリップ内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径(mm)
質量(g)
全長(mm)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6285604803098Φ2045528590(約)
2,850
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
6285605703099Φ30685320115(約)
3,500
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
6285606603100Φ401200350125(約)
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする