DOGYU
玉にきく聴診棒 ロング4000
安全な場所から離れて点検ができる。
玉部を通して音が聞こえるので音によって異常を判断します。
用途
機械などの異音検査に。
材質
シャフト部:9段伸縮ステンレス管、本体:ステンレス伸縮管
全長(mm)
560~4000
質量(g)
300
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62856118
03874
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください