タニタ
ブレスチェッカー
朝起きた時のお口の臭いが気になる方
人と会う前にお口の臭いが気になる方
健康やエチケットのため、こまめにお口の臭いをチェックしたい方
測定範囲
:0~5レベル(6段階) 1レベル単位
3つのLEDランプの点灯・点滅で表示
センサー
使用回数表示:4段階でお知らせ
※3つのLEDランプの点灯・点滅でお知らせ
付属品
お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、お知らせ(保証書付)、チャック付ポリ袋
材質
ABS、PC
寸法(mm)
幅30×高さ120×奥行19mm((質量)約37g/乾電池含まず)
寿命
センサー:購入後1年経過、または1000回測定した場合のどちらか早い方
検知方式
半導体ガスセンサー
内容量
1個
注意
※息を吹きかけるだけで簡単にお口の臭いの強さをお知らせ
※LEDランプとバイブレーターでさりげなく測定できる消音設計
※センサー寿命1000回測定
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62879200
EB-101-NWH
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください