電動ポンプ BEP-01B P-pump

電動ポンプ BEP-01B P-pump - Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pump - Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pump - Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pump - Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pump - Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pump - Panaracer(パナレーサー)

パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。
仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。
延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。
タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。
ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。
※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。
※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。
※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。

用途
充電式 自転車専用 電動ポンプ
付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書
仕様充填圧上限(kPa):約1000対応バルブ:米・仏内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62880076BEP-01B
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする