曜日別特売

ディスクローター ESMRT54MI3P 180mm 内SPLロックリング

ディスクローター ESMRT54MI3P 180mm 内SPLロックリング - SHIMANO(シマノ)

素早い取付けのセンターロック方式
SM-RT53に比べ、10%軽量化
レジンパッド専用

用途
Fixing Type:Center Lock
ロックリング付き(内スプライン) #
外径:180mm
ローター|素材:ステンレス
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62879699ESMRT54MI3P
2,864
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする