ストッキングネット 浅型排水口

ストッキングネット 浅型排水口 - 全国家庭用品卸商業協同組合ストッキングネット 浅型排水口 - 全国家庭用品卸商業協同組合ストッキングネット 浅型排水口 - 全国家庭用品卸商業協同組合ストッキングネット 浅型排水口 - 全国家庭用品卸商業協同組合ストッキングネット 浅型排水口 - 全国家庭用品卸商業協同組合ストッキングネット 浅型排水口 - 全国家庭用品卸商業協同組合

細かなゴミや油分をキャッチ、排水口用の水切りネット
浅型タイプの排水口なら、どんな形状にもぴったり
伸縮自在で容器にぴったりセットでき、水きり抜群!
使い方は、排水口のゴミ受け容器にセットし、上端を外側に折り返して使用する
たちまち水きり! 生ゴミと一緒の水は、不潔、悪臭のもと・・・水をスイスイ通しスッキリ切る
素早く水切れ、イヤな悪臭を抑え、ヌメリをつきにくくし、シンクまわりを衛生的に保つ
焼却しても塩化水素などの有害ガスは発生しない

用途浅型 排水口用材質ポリエステル ポリウレタン入数(枚)100×2パック規格浅型 排水口用本体寸法(cm)約12×14( 1枚あたり) 、伸長時:約31×24内容量1セット(2パック×100枚)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62878430ZB-4924
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする