フジコン コネクタンシ

フジコン コネクタンシ - フジコン
カバーポリカーボネートピッチ(mm)11適合規格-定格電圧(V)250端子ねじM4(フリータンシビス)適合電線(mm2)3.5対応記号板:-定格(A)20材料基板:PBTトルク(N・m)1.4絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2500 1分間以上内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付ビスは付属しません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62878159F5213AC-8367-8P-CA8
オープン
6,980
7,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62878168F5213AC-8367-18P-CA18
オープン
13,980
15,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする