MAGICSHINE
テールライト SEEMEE 30 TL RED
用途
明るさセンサー : サポート
低電力モード : サポート
取り付けシステム : Oリングマウント
仕様
最大照射:800m
適合
充電器:Micro USB
寸法(mm)
65×15×21
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
25(バッテリーを含む)
電源
バッテリー:3.7V 330mAh
光源
COB
最大出力
30LM
時間
最大実行:40時間
充電時間
1.5時間(5V/2A)
防水性
IPX6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62880679
SEEMEE 30 TL RED
¥3,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください