曜日別特売

ベビーアビノー70F

ベビーアビノー70F - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ベビーアビノー70F - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ベビーアビノー70F - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ベビーアビノー70F - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ベビーアビノー70F - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ベビーアビノー70F - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ベビーアビノー70F - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ベビーアビノー70F - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)

【アクション】ボディー腹部に装着されたブレードが運動源になり、プロップベイトでありながらロールアクションを発生させながら泳ぎます。(その際に金属音も発生) 【カスタマイズ】*フローティングプロップベイトモード:ノーマルセッティング*ポッパーモード:プロペラを外して付属のポッパーカップに交換*スローシンキングモード:SS Tune Set(別売り)のプロペラユニットに換装(*SS Tune Setのプロペラユニットはベビーアビノー70Sの交換パーツとしても使用可能です)

用途【一口サイズのトップウォーター】圧倒的なバイト誘発能力を持つベビーアビノーを水面の世界に持ち込んだらどうなるんだろう?そんなシンプルな興味から開発がスタートしたベビーアビノー70F。そのバイト誘発能力の高さはトップウォータールアーとなってもベビーアビノーそのものでしたが、フローティングモデルならではのカスタマイズを施す事によって、様々な使い方ができるルアーが誕生しました。プロップベイトとして、ポッパーとして、スローシンキングプロップベイトとして・・・・様々なシチュエーションでぜひお試しください。付属品スナップ#0+/オリジナルポッパーカップ適合Hooks:Ichikawa Kamakiri Treble#4寸法(mm)70質量(g)6.1タイプFloating内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62882027#01 ジュヴィナイルラージマウス#01 ジュヴィナイルラージマウス
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
62882036#02 ジュヴィナイルブルーギル#02 ジュヴィナイルブルーギル
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
62882045#03 イエローパーチ#03 イエローパーチ
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
62882061#04 ゴーストシャッド#04 ゴーストシャッド
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
62882070#05 パールフラッシュ#05 パールフラッシュ
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする