曜日別特売

一行印 ポルテ MO式

一行印 ポルテ MO式 - シヤチハタ一行印 ポルテ MO式 - シヤチハタ一行印 ポルテ MO式 - シヤチハタ一行印 ポルテ MO式 - シヤチハタ一行印 ポルテ MO式 - シヤチハタ一行印 ポルテ MO式 - シヤチハタ一行印 ポルテ MO式 - シヤチハタ一行印 ポルテ MO式 - シヤチハタ

・さまざまな書類への面倒な住所書きをひと押しでキレイに記入できる、キャップレスタイプの一行印。コンパクトで持ち運びしやすく、機能も充実の一行印がさまざまなシーンで活躍します。
・出産・子育てなどの様々なシーンで必要な書類への住所記入もキャップレスタイプのポルテなら、ロックの開閉からなつ印まで片手でスムーズ!

仕様【捺印】補充なしで約20,000回(メーカー試験データによる)寸法(mm)78.1×14.3×48.45質量(g)29インク色6色(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)書体8書体(楷書体、行書体、隷書体、古印体、明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、てん書体)印面サイズ(mm)5×60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62893261XH-CLP1/MO
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62893270XH-CLP2/MO
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62893279XH-CLP3/MO
2,000
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする