曜日別特売

屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ

屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ - 積水樹脂屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ - 積水樹脂屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ - 積水樹脂屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ - 積水樹脂屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ - 積水樹脂屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ - 積水樹脂屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ - 積水樹脂屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ - 積水樹脂

・屋外耐候性に優れたカラーフィルムのラインテープです。
・耐酸性、耐アルカリ性、耐ガソリン性に優れた表面性能です。
・基材にアルミ箔を使用しており凹凸面に馴染み、また、平滑面ではきれいに剥がし易く、新たなテープへの貼り直しが比較的簡単です。

用途
・屋内・屋外(プライマー使用)兼用
・倉庫などの区画線や工場内の安全通路表示として
・物流施設・工場などの屋外・区画仮ライン線として
・屋外整列用ラインとして
材質・基材: 塩ビフィルム●・粘着剤:アクリル系サイズ(mm)幅50×全長20,000×厚さ0.17内容量1個
注意
※屋内・屋外ともにラインテープ上でフォークリフトやトラック、乗用車等が曲がった(据え切り等)場合、ラインテープが剥がれてしまうことがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62892746ガイドタツクテ-プシロ50X20幅50×全長20,000×厚さ0.17白色梱包:0.46
38,400
8,598
9,458(税込)
当日出荷
62892755ガイドタツクテ-プキイロ50X20幅50×全長20,000×厚さ0.17黄色梱包:0.42
38,400
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする