テージー
カラーバーファイルカバー ダークグレー
表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール
材質
再生PP
厚さ(mm)
表紙:0.2
色
ダークグレー
外形寸法(縦×横)(mm)
310×220
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62893358
CBC-11 ダ-クグレ-
¥100
¥
80
¥88
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください