コレクト
募金箱・提案箱
3個入りなので、複数箇所での使用に便利。丈夫な薄口段ボール製で、簡単に組み立てられます。便利なひも通し穴付き。募金箱と無地のステッカー付き。
仕様
組み立て式/3個
付属品
ラベル2種(募金箱,無地)各3枚付
材質
薄口段ボール(古紙配合)
質量(g)
80
耐荷重(kg)
約2(吊り下げて使用する場合は約1まで)
外寸(mm)
幅180×奥110×高180
投入口サイズ(mm)
縦10×横100
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62894198
M-300
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください