かざすだけで開く自動開閉ゴミ箱

かざすだけで開く自動開閉ゴミ箱 - OMNIかざすだけで開く自動開閉ゴミ箱 - OMNIかざすだけで開く自動開閉ゴミ箱 - OMNIかざすだけで開く自動開閉ゴミ箱 - OMNIかざすだけで開く自動開閉ゴミ箱 - OMNIかざすだけで開く自動開閉ゴミ箱 - OMNIかざすだけで開く自動開閉ゴミ箱 - OMNIかざすだけで開く自動開閉ゴミ箱 - OMNI

乾電池式だから置き場に悩まない!人感センサーを搭載した手をかざすだけでパッとひらく『自動開閉ゴミ箱』です。丈夫で滑らか・清潔感のあるデザインで、インテリアを邪魔しません。
野菜の皮をむく時や、書類の整理中など頻繁にゴミを捨てる時はフタを開けたままでも使用可能。
フタはフィットするように設計されており、気になるニオイもしっかり密封します。

セット内容本体、ストッパー材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)約700容量(L)12定格電圧(V)DC3寸法(cm)約23.5×15.8×32使用電池単3形アルカリ乾電池2本(別売)保証期間6ヶ月内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62891459OMC-LFGB01
2,980
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする