Ace Pro 2 ストリート撮影キット(デュアルバッテリー:スレート・グレー)

Ace Pro 2 ストリート撮影キット(デュアルバッテリー:スレート・グレー) - insta360Ace Pro 2 ストリート撮影キット(デュアルバッテリー:スレート・グレー) - insta360Ace Pro 2 ストリート撮影キット(デュアルバッテリー:スレート・グレー) - insta360

ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。
暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。
IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。
さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。
初心者からプロまで幅広くおすすめです。

セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ)スレート・グレー質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62894706CINSBBGA-ACEPRO242
オープン
75,980
83,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする