くれ竹万年毛筆写経用 (85号)

くれ竹万年毛筆写経用 (85号) - 呉竹くれ竹万年毛筆写経用 (85号) - 呉竹くれ竹万年毛筆写経用 (85号) - 呉竹くれ竹万年毛筆写経用 (85号) - 呉竹

写経に最適な毛筆筆ぺん。スペアーインキ式
穂先がきくので、細かな文字を書く写経等におすすめ。
本格的な毛筆。スペアーインキ2本付。

材質本体:PP/キャップ:PP/首軸:PP/ペン先:PEs寸法(mm)12 径×181、外装:39×244×15ブリスター品番DP150-85B質量(g)7有効距離(m)筆記:100~200(スペアーインキ1本使用時)材質(インキ)水性顔料インキ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62983561DP150-85B
900
729
802(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする