曜日別特売

筆ペンスペアーインキ 顔料 3本組

筆ペンスペアーインキ 顔料 3本組 - 呉竹

万年毛筆専用スペアーインキ。
細筆ぺん卓上(7号)・万年毛筆卓上(8号)・万年毛筆写経用(85号)・万年毛筆専用。黒色。

材質本体:PP/ボール:SUS寸法(mm)8 径×52 (1本のサイズ)、外装:50×85×83本組品番DAN106-99H質量(g)2(1 本の質量)内容3本組材質(インキ)水性顔料インキ内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62983570DAN106-99H
200
169
186(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする