裏起毛アームカバー

裏起毛アームカバー - ROCKBROS(ロックブロス)

秋冬の暖かさとUVカットを兼ね備えた、ズレにくく快適なアームウォーマー。

用途柔らかな裏起毛素材を使用し、秋冬の防寒に最適なアームウォーマー。紫外線をしっかりカットし日焼け防止やタトゥーの色あせ対策にも役立ちます。運動時の汗をすばやく吸収・乾燥させ、さらっと快適な着け心地を持続。腕周りにはフィット感のあるゴムを採用しズレ落ちを防止。反射ストライプ付きで夜間のランニングやサイクリングでも安心です。スポーツ、アウトドア、日常のUVケアまで幅広く活躍する万能アイテムです。材質ナイロン84% + スパンデックス16%寸法(mm)全長375 袖口囲170 上腕囲270ブラック内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62984340XT019BK
1,759
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする