曜日別特売

電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H Series

電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H Series - SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H Series - SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H Series - SMC

・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

用途マニホールドコントローラ対応RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)コントローラJXD1内容量1台
関連資料:カタログ(14.46MB)
注意
※コントローラ別売り
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
精度
モータケーブル取出方向
揺動角度(°)
回転トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63080161LE2RB302HK-430テーブル:基本形(±0.05°)右方向320最大:2.5
84,150
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080170LE2RB303HK-430テーブル:基本形(±0.05°)左方向320最大:2.5
84,150
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080179LE2RB302HJ-430テーブル:基本形(±0.05°)右方向320最大:1.7
84,150
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080188LE2RB303HJ-430テーブル:基本形(±0.05°)左方向320最大:1.7
84,150
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080197LE2RB502HK-450テーブル:基本形(±0.05°)右方向320最大:13.9
92,000
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080206LE2RB503HK-450テーブル:基本形(±0.05°)左方向320最大:13.9
92,000
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080215LE2RB502HJ-450テーブル:基本形(±0.05°)右方向320最大:8.7
92,000
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080231LE2RB503HJ-450テーブル:基本形(±0.05°)左方向320最大:8.7
92,000
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080240LE2RB302HK-230テーブル:基本形(±0.05°)右方向180(外部ストッパ)最大:2.5
97,250
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080249LE2RB303HK-230テーブル:基本形(±0.05°)左方向180(外部ストッパ)最大:2.5
97,250
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080258LE2RB302HJ-230テーブル:基本形(±0.05°)右方向180(外部ストッパ)最大:1.7
97,250
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080267LE2RB303HJ-230テーブル:基本形(±0.05°)左方向180(外部ストッパ)最大:1.7
97,250
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080276LE2RB302HK-330テーブル:基本形(±0.05°)右方向90(外部ストッパ)最大:2.5
97,250
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080285LE2RB303HK-330テーブル:基本形(±0.05°)左方向90(外部ストッパ)最大:2.5
97,250
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080301LE2RB302HJ-330テーブル:基本形(±0.05°)右方向90(外部ストッパ)最大:1.7
97,250
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080310LE2RB303HJ-330テーブル:基本形(±0.05°)左方向90(外部ストッパ)最大:1.7
97,250
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080319LE2RB502HK-250テーブル:基本形(±0.05°)右方向180(外部ストッパ)最大:13.9
107,550
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080328LE2RB503HK-250テーブル:基本形(±0.05°)左方向180(外部ストッパ)最大:13.9
107,550
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080337LE2RB502HJ-250テーブル:基本形(±0.05°)右方向180(外部ストッパ)最大:8.7
107,550
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080346LE2RB503HJ-250テーブル:基本形(±0.05°)左方向180(外部ストッパ)最大:8.7
107,550
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080355LE2RB502HK-350テーブル:基本形(±0.05°)右方向90(外部ストッパ)最大:13.9
107,550
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080371LE2RB503HK-350テーブル:基本形(±0.05°)左方向90(外部ストッパ)最大:13.9
107,550
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080380LE2RB502HJ-350テーブル:基本形(±0.05°)右方向90(外部ストッパ)最大:8.7
107,550
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080389LE2RB503HJ-350テーブル:基本形(±0.05°)左方向90(外部ストッパ)最大:8.7
107,550
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080398LE2RH302HK-430テーブル:高精度形(±0.03°)右方向320最大:2.5
119,700
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080407LE2RH303HK-430テーブル:高精度形(±0.03°)左方向320最大:2.5
119,700
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080416LE2RH302HJ-430テーブル:高精度形(±0.03°)右方向320最大:1.7
119,700
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080425LE2RH303HJ-430テーブル:高精度形(±0.03°)左方向320最大:1.7
119,700
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080441LE2RH502HK-450テーブル:高精度形(±0.03°)右方向320最大:13.9
127,550
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080450LE2RH503HK-450テーブル:高精度形(±0.03°)左方向320最大:13.9
127,550
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080459LE2RH502HJ-450テーブル:高精度形(±0.03°)右方向320最大:8.7
127,550
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080468LE2RH503HJ-450テーブル:高精度形(±0.03°)左方向320最大:8.7
127,550
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080477LE2RH302HK-230テーブル:高精度形(±0.03°)右方向180(外部ストッパ)最大:2.5
132,800
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080486LE2RH303HK-230テーブル:高精度形(±0.03°)左方向180(外部ストッパ)最大:2.5
132,800
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080495LE2RH302HJ-230テーブル:高精度形(±0.03°)右方向180(外部ストッパ)最大:1.7
132,800
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080511LE2RH303HJ-230テーブル:高精度形(±0.03°)左方向180(外部ストッパ)最大:1.7
132,800
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080520LE2RH302HK-330テーブル:高精度形(±0.03°)右方向90(外部ストッパ)最大:2.5
132,800
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080529LE2RH303HK-330テーブル:高精度形(±0.03°)左方向90(外部ストッパ)最大:2.5
132,800
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080538LE2RH302HJ-330テーブル:高精度形(±0.03°)右方向90(外部ストッパ)最大:1.7
132,800
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080547LE2RH303HJ-330テーブル:高精度形(±0.03°)左方向90(外部ストッパ)最大:1.7
132,800
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080556LE2RH502HK-250テーブル:高精度形(±0.03°)右方向180(外部ストッパ)最大:13.9
143,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080565LE2RH503HK-250テーブル:高精度形(±0.03°)左方向180(外部ストッパ)最大:13.9
143,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080581LE2RH502HJ-250テーブル:高精度形(±0.03°)右方向180(外部ストッパ)最大:8.7
143,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080590LE2RH503HJ-250テーブル:高精度形(±0.03°)左方向180(外部ストッパ)最大:8.7
143,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080599LE2RH502HK-350テーブル:高精度形(±0.03°)右方向90(外部ストッパ)最大:13.9
143,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080608LE2RH503HK-350テーブル:高精度形(±0.03°)左方向90(外部ストッパ)最大:13.9
143,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080617LE2RH502HJ-350テーブル:高精度形(±0.03°)右方向90(外部ストッパ)最大:8.7
143,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63080626LE2RH503HJ-350テーブル:高精度形(±0.03°)左方向90(外部ストッパ)最大:8.7
143,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする